曜日別特売
NV30-FA 3P 30A 100-200V 30MA W 分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機 63975443

分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電流(A)30極数3P定格電圧(V)AC100-200注文コード63975443品番NV30-FA 3P 30A 100-200V 30MA W
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法(mm)60×72×57質量(kg)0.22極数3P規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)30接続方式表面形、簡易裏面形相線式3Φ3W、1Φ2W、1Φ3W定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1、AC100V 2.5/1定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式ボタン過電流引きはずし方式熱動式極数・素子数3Pフレーム(AF)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする