画像準備中

分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 極数2P 定格電圧(V)AC100-200 注文コード63975574 品番NV30-FA 2P 30A 100-200V 30MA W
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は定格電流・極数・素子数・定格電圧など22種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)40×72×57 質量(kg)0.16 極数2P 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-200 定格電流(A)30 接続方式表面形、簡易裏面形 相線式1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1、AC100V 2.5/1 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式ボタン 過電流引きはずし方式熱動式 極数・素子数2P フレーム(AF)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする