1Dバーコード付きクライオジェニックバイアル 2.0mL

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(10パック×50個) 注文コード63975645 品番8676
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

2mL丸底タイプ
1Dバーコードと識別番号
ポリプロピレン素材で、-196℃までの温度耐性
自動キャッピング/デキャッピング装置に対応したキャップ
ロック式底面
滅菌済みSAL 10^-6
ノンパロジェニックとRNase/DNaseフリーを保証

仕様●パック入数:50/パック●ケース入数:500/ケース●ブランド:Corning(R)●バーコード付き:あり●底の形状:丸底自立●キャップカラー:オレンジ●キャップ材質:ポリエチレン●キャップスタイル:外ネジ●容量:2mL●カラー:ナチュラル●自立型:あり●シリコンワッシャー:あり●滅菌:あり●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3962-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする