大川被服
大川被服の 空調・水冷ウェア
大川被服の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
Kansai uniform 空調風神服ベスト 01005
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63977035
品番
01005
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
色番
1
色
ネイビー
サイズ
S
着丈(cm)
62
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
42
胸囲(cm)
108
材質
制電綿混・交織トロピカル
混率(%)
ポリエステル74、綿25、複合繊維1
機能
脇下消臭テープ、保冷剤入れメッシュポケット、背中右肩部分反射テープ、ファン取付部分、反射テープロゴ入り、左内側ボックスポケット、ストレッチ袖口