大川被服
大川被服の 空調・水冷ウェア
大川被服の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
Kansai uniform 空調風神服ベスト 01005
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
EL
色
ネイビー
注文コード
63977078
品番
01005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色番
2
色
ネイビー
サイズ
EL
着丈(cm)
70
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
50
胸囲(cm)
128
材質
制電綿混・交織トロピカル
混率(%)
ポリエステル74、綿25、複合繊維1
機能
脇下消臭テープ、保冷剤入れメッシュポケット、背中右肩部分反射テープ、ファン取付部分、反射テープロゴ入り、左内側ボックスポケット、ストレッチ袖口