山一電機
山一電機の 電子部品(オンボード)
山一電機の 機構部品(電子部品)
山一電機の 基板用コネクタ
DILソケット 2.54mm ピッチ 10 ピン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63977727
品番
IC26V-1003-GG4
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
●極数:10●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.3インチ●コード番号:240-5928
アズワン品番
65-7491-17