大川被服
大川被服の シャツ・インナー
大川被服の 長袖 シャツ・インナー
大川被服の ポロシャツ 長袖
S-SIX 長袖ポロシャツ 59604
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63977778
品番
59604
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色番
1
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
76
裾廻り(cm)
102
材質
二重ニット、肌側メッシュ(ワッフル)編み
混率(%)
ポリエステル100
機能
冷感/吸汗・速乾/通気