Phoenix Contact の D7 フィードスルーヘッダは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 1動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。