SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63978050
品番
3SU1050-5HF11-0AA0
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:193-4251
アズワン品番
65-7821-41