ST ST 5 Key Navigator illuminated blue

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63979757 品番PRN0500L0B12S
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

APEM の新しい PR シリーズステンレススチール製キーパッドは、フレームレスの選択と簡単な取り付けにより、コントロールパネルアプリケーションにコンパクトで経済的なソリューションを提供します。リア又はフロントの取り付けオプション(フレームあり / なし)により、制御盤の組み込みが簡単になります。そのため、交換可能なレーザーエッチング加工によるマーキングは集中的な使用に最適です。埋込型、埋込型、又は持ち上がったキー コンパクトタイプ:直径 14 mm 丸型レンチ

仕様●キー配列:5●キーパッドの出力:マトリックス●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP65●ケースの材質:ABS●コンタクト材質:金めっき●アクチュエータ材料:ステンレス鋼●パネルからの奥行き:12.75mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●コード番号:193-1939 アズワン品番65-7834-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする