同軸コネクタ ジャック 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63980570 品番26_SMP-50-2-2/111_NE
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。40 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 40 GHz 周波数範囲: DC → 20 GHz 20 → 26.5 GHz 26.5 → 30 GHz 反射損失: 25 dB 20 dB 15 dB 重量 0.000484 kg 動作温度: -55 → 125 ℃

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:26_SMP-50-2-2/111_NE●コード番号:205-9069 アズワン品番65-7575-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする