IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT OPAシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63981105 品番OPA2137PA
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP。

仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:3.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5pA●電圧 - 入力オフセット:1.5mV●電流 - 供給:220μA●電流 - 出力/チャンネル:60mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0483-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする