リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード63981157 品番2071556-8
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1195 アズワン品番65-8070-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする