QTE-020-02-L-D-A-TR ヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC 63982040

ヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 275個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(275個)注文コード63982040品番QTE-020-02-L-D-A-TR
参考基準価格(税別)¥289,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 20 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1545アズワン品番65-7603-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする