JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
丸形端子(R形)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
10.41〜11.68
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
96.3〜117.2
注文コード
63982565
品番
R100-12-01P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
幅(mm)
28.5
全長(mm)
55.6
電線抱合範囲AWG(#)
4/0
電線抱合範囲(単線)(mm)
10.41〜11.68
材質(端子)
無酸素銅
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
寸法F(mm)
20.4
寸法D(Φmm)
22.3
寸法E(mm)
21
寸法T(mm)
2.6
寸法d1(Φmm)
16.4
寸法d2(Φmm)
13
適合工具
油圧式:YPT-150-1/BCT-8150 (本体)YF-1/E-4 (ヘッド)YET-150-1/YET-300-1/YET300N
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
96.3〜117.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表