JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
丸形端子(R形)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82〜2.89
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
注文コード
63982793
品番
R5.5-10-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
幅(mm)
15
全長(mm)
28
電線抱合範囲AWG(#)
12〜10
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82〜2.89
材質(端子)
無酸素銅
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
寸法F(mm)
13.7
寸法D(Φmm)
5.6
寸法E(mm)
6.8
寸法T(mm)
1
寸法d1(Φmm)
3.4
寸法d2(Φmm)
10.5
適合工具
手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表