丸形端子(R形)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82〜2.89 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64 注文コード63982809 品番R5.5-4-10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は電線抱合範囲・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
幅(mm)9.5 全長(mm)19.8 電線抱合範囲AWG(#)12〜10 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82〜2.89 材質(端子)無酸素銅 種類裸圧着端子 端子形状丸形 寸法F(mm)8.3 寸法D(Φmm)5.6 寸法E(mm)6.8 寸法T(mm)1 寸法d1(Φmm)3.4 寸法d2(Φmm)4.3 適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜6.64 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
アンテナの実験

アンテナエレメントの接続に使用します。
エレメントの線径に合うものを選択できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする