JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
丸形端子(R形)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82〜2.89
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
注文コード
63982836
品番
R5.5-8-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
15
全長(mm)
28
電線抱合範囲AWG(#)
12〜10
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82〜2.89
材質(端子)
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
内寸(mm)
3.4
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径(Φmm)
8.4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表