エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63983126
品番
EA966ML-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号UCFC形:212●軸径(mm):60●サイズ(mm):H/195、A1/36、J/160、J1/113.1、N/19、A2/17、A3/12、A/48、H3/135、A0/68.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-35
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方