エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63983440
品番
EA949KG-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
【EA966PC-128用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様
●〈セット内容〉:M140軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M140●ナットサイズ(mm):D3/180、D4/160、g/168、Bn/22、S/14、T/6、D6/141●座金サイズ(mm):D1/140、K/135、E/16、t/2、s/14、D4/160、D5/192、r/1.5、v/8
アズワン品番
65-9325-51
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方