DC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード63984745 品番XNES/J 210
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Male Supply Plugs
Male supply connectors, for soldering onto wires
Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.

仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.1mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NES/J●コード番号:190-3287 アズワン品番65-7731-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする