※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 伝導部品
SKF(日本エスケイエフ)の カップリング
SKF(日本エスケイエフ)の ジョータイプ
カプラ ジョーカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63985208
品番
PHE L075NR
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
仕様
●ボア:48mm●外径:48mm●長さ:18mm●固定タイプ:ジョー●定格トルク:11.9Nm●コード番号:231-2043
アズワン品番
65-7916-67