抗ウイルス+抗菌長袖ポロ 7971

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63985986 品番 7971
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

抗ウイルス+抗菌機能付きウェア登場。
SS〜6Lの豊富なサイズ展開(全9サイズ)
新生活様式に対応、マスク収納ポケット付き
優れたイージーケア性

ネービー サイズLL 着丈(cm)73 胸囲(cm)110 肩幅(cm)48 袖丈(cm)62 生地ディンプルメッシュ 材質ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする