※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径50mm レース幅40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63986118 品番NNF 5010 ADB-2LSV
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 35 mm、外径 50 mm、幅 22 mm の製品があります。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:50mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:40mm●コード番号:207-8788 アズワン品番65-7930-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする