Festo
Festoの 空圧補器
Festoの レギュレータ
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63986380
品番
VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1C1
参考基準価格(税別)
¥262,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
仕様
●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0488
アズワン品番
65-8018-45