SPARKFUN
SPARKFUNの 電子部品(オンボード)
SPARKFUNの 能動部品
SPARKFUNの ディスクリート
Schottky Diode
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63989627
品番
COM-10926
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
仕様
●VR[V]:40V●Io[A]:1.0A●パッケージ:DO-41●内部回路:1回路
アズワン品番
67-0453-17