ヘッダ 80極 0.5mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63990519 品番ST5-40-1.00-L-D-P-TR
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

Samtec ST5 シリーズマイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 40 ポジション、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:ST5●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1833 アズワン品番65-7600-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする