BALL VALVE 1in. BSP ECONOMY 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード63992120 品番4902 25 34
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

Legris ボールバルブを使用すると、液体システムを確実に開閉できます。この 2 ウェイタイプを操作するには、ハンドルを 1/4 回転するだけです。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブです ハンドルを 1/4 回転させます ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮します

仕様●タイプ:2極●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじの呼び径:25.4mm●圧縮継手サイズ:30.75mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●コード番号:215-0291 アズワン品番65-7897-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする