エスコ
エスコの クリーンルーム用事務用品
エスコの クリーンルーム用クリーンテープ
両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
63992269
品番
EA944MF-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
紙工・木工時の仮止め・接着に。
初期接着性に優れています。
写真やスクラップの貼りつけに。
小型プレート類の接着に。
布や合成皮革などにもしっかり接着。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:J0570●商品名:No.5010●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
アズワン品番
65-9316-33