IC TXRX INVERT 5.25V 20DIP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63992576 品番SN74LS640N
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

IC TXRX INVERT 5.25V 20DIP

仕様●論理タイプ:トランシーバ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.75V〜5.25V●動作温度:0℃〜70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP アズワン品番67-0409-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする