Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの バイアル瓶
Fisherbrand(TM) HDPE製シンチレーションバイアル 03-337シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500本)
注文コード
63992716
品番
03-337-2
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:●▼本体:HDPE●▼クロージャー:ウレア●▼ライナー:コルク/アルミ●サイズ:28×61mm●容量:20mL●カラー:ナチュラル●包装タイプ:バルク●※キャップは個包装
アズワン品番
65-4342-29
注意
※キャップは個包装