ボストン商会
ボストン商会の バッグ・キャップ
ボストン商会の キャップ
ボストン商会の ハンチング・キャスケット・ベレー帽
BONUNI ハンチング 28331
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63992943
品番
28331-79
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
テーブルサービスから物販まで対応
材質
ポリエステル100%
色
茶
サイズ
F
機能
超撥水・制電・ポケット二重底補強
生地
ストライプツイル
グリーン購入法
適合