※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルトプーリー 12歯 3mmピッチ ボア5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63994247
品番
123M9
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:5mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5389
アズワン品番
65-7865-08