Shift Register 8-Bit - SN74HC595

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63994920 品番COM-13699
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

Description
The SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.
This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.
Note:
This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.
Get started with the Shift Register Guide
Features
8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift
Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
High-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL Loads
Low Power Consumption:80-μA
±6-mA Output Drive at 5 V

アズワン品番67-0420-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする