TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
リングターミナル スタッド径:M4 1袋 20000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20000個)
注文コード
63994938
品番
42508-2
参考基準価格(税別)
¥403,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
TE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子
オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ
仕様
●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●適合電線サイズAWG Min:24AWG●スタッド径:M4●表面処理:コンタクト:錫●全長:19.56mm●コード番号:190-3158
アズワン品番
65-7759-91
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表