サーボモーター ICS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63995778 品番03200
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ケース:KRS-2500シリーズ
通信仕様:ICS3.6
互換性について
※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
標準サーボモーターのKRS-2552R2HVをハイパワー化したサーボモーター。近藤科学製のロボット用のサーボモーターです。新型のコアレスモーターを採用し、コンパクトでありながら最大トルク25.0kgf・cmを出力します。ギヤも特殊アルミギヤに変更し、従来製品よりさらに耐久性が増しました。KRS-2552/2542と同寸法ですので、ロボットのパーツなどを取り換えることなく無加工で交換することが可能です。特にKHR-3HVの足サーボを交換すれば、安定性が向上しますのでおすすめです。ギヤ:特殊アルミギヤ。強度が非常に高く、軽量の特殊アルミギヤを標準装備しました。出力軸をベアリング支持し安定性も向上しています。コンパクトなKRS-2500シリーズのケースで、ロボットのシルエットをすっきりとまとめることができます。また、表面に凹凸が少ないためフレームの設計も簡単になりました。コネクタは、ボトムケース側に2個装備しています。通信には、シリアルとPWMを選択できるICS3.6を採用しています。ICS3.6は、ICS3.5の上位互換仕様です。ICS3.5の内容に現在値を取得するコマンドを実装しました。ストレッチやスピードを読み込むコマンドと同じように現在値を読み込めるので、プログラムでサーボを制御する際に便利です。ICS3.6はICS3.5/ICS3.0の上位互換ですので、そのまま置き換えることができます。

仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーンを含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V〜12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×1●ZH接続ケーブル2B(300mm)×1●M3×8低頭ホーン止めビス ×1 アズワン品番67-0384-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする