研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63996024 品番EA366RM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,955
販売価格(税別)
9,050

ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。

仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●用途:金属、鉄鋼、シャフト 木工、住宅、建材 樹脂、ゴム その他一般研磨 アズワン品番65-9253-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする