Push-in fitting bulkhead connector 10mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード63996076 品番C00291000
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥16,089
販売価格(税別)
14,626

IMI Norgren Pneufit C0029 シリーズプッシュイン式バルクヘッドコネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。ねじ接続:M20 x 1 チューブサイズ:10 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 全長:45 mm 媒体:圧縮空気

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:20●コード番号:212-9141 アズワン品番65-7894-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする