コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TCMT110308MFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード63996198 品番TCMT110308MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700

一般旋削ステンレス加工用。シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。ステンレス鋼の仕上げ加工用。
シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。ステンレス鋼の仕上げ加工用。

仕様●適合被削材:MS●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.94●厚さ(mm):3.175●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF0.7938●PVD薄膜コーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:358-6006 アズワン品番65-8252-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする