ハイローテンプテープ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ幅(mm)25 注文コード63996249 品番SHLT-10【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥5,7331,298
この商品はテープ幅など4種類から選べます 他の種類を見る

260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。
ドライアイス、液体ガス、ディープフリーザー等、-60℃の環境下でもしっかりと付き、はがれません。
書き込みもできます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)6.35 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 TGK品番615-55-92-32 基材ガラス繊維 テープ厚さ(mm)0.18 粘着剤シリコン系 特性耐熱性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-29
用途:
自動車整備
卸売・小売業

マフラー近くにあるヒーターホースの保護補強で使用。耐熱性のあるものがなかなか見つからずこの商品でうまくいきました。

2025-02-20
用途:
化学実験器具の固定
教育・研究機関

高温でテープや接着剤が溶けたいしないので、便利でした。

対象商品:
02942886
2016-06-27
用途:
冷蔵庫、エアコンのメンテナンス等
シバノ サービス 様

温度変化に強いので安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする