バイクタワー20D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63996504 品番20D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

3分割の本体支柱は、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率が高まります。
外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。
メタル色を多用した、いろいろな場所にマッチするスタイリッシュデザイン。
地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。
標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。
ポールは無断階で2.1m〜2.7mまで高さ調整可能。
スライドアームを採用したクレードルは荷重安定性に優れ、ロードバイクだけでなく重いMTBも安心して収納できます。また、異なるフレームデザインに合わせ、角度とフック間隔の調整が可能です。
ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー20Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。

材質アルミ・鉄・樹脂 質量(kg)5 シルバー 角度(°)最大上下10(左右連動) 押圧力(Kg)約5 支柱の高さ(mm)2100〜2700(無段階調整) フック有効径(mm)最大:60 フック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:100/左右フック間隔:325〜415 支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
注意
※必ず、製品に添付の「転倒防止用樹脂ストラップ」を使用し、万一の地震などによる不意の転倒にも耐えられるように備えてください。
※もし、このストラップを使用しないままで設置していて転倒したとしても、その被害の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする