エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63996679
品番
EA966NA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号UFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番
65-9331-35
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方