T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード63997108 品番SNMG120412QM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。

厚さ(mm)4.7625 刃長(mm)11.5 コーナーR(mm)1.1906 仕様●適合被削材:P●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.5●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:QM●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0343 コーティングCVDコーティング(TiCN+Al2O3+TiN) 切削領域中切削 適合被削材種P チップ形状正方形 アズワン品番65-8242-34 チップ逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする