AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Hood metric 16/25pol M20x1.5 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
63997835
品番
C146 21R016 550 4
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:16P, 25P●コード番号:221-8727
アズワン品番
65-7540-21