※画像は右開きです。

宅配ボックス KT スタンダード 本体のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63999889 品番 8KCD04HH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥63,200 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

たっぷりサイズをお求めやすい価格でご用意。シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス

仕様本体のみ 材質めっき鋼板 ホワイト 勝手左開き 投函タイプ前入れ前出し
注意
※本体のみです。設置方法(据置、ポール)によってベース・ポールを別途ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする