8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64001807
品番
61303218421
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
値下げ
¥
939
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3151
アズワン品番
65-7573-20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表