SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニットインサート 75mm 125mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64002954
品番
YAR 214-2F
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:75mm●外径:125mm●静定格荷重:45000N●動定格荷重:62400N●コード番号:233-7270
アズワン品番
65-7850-88
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方