Thermo Scientific Nalgene
シリンジフィルター(PTFE)
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1箱(1パック×100個)
注文コード
64003006
品番
721-1345
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
USP Class VI
オートクレーブ可
HPLCやGCで用いる非水系溶媒のろ過に使用可能。注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip。
仕様
●材質●▼メンブレン:PTFE●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.45●メンブレン径(mm):13●ろ過容量(mL):2~10●未滅菌●包装:バルク●※水溶液をろ過する前にメンブレンをアルコールで湿らせてください。●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
アズワン品番
65-5643-76
注意
※水溶液をろ過する前にメンブレンをアルコールで湿らせてください。
※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。