MEC6-DV 0.635mmピッチ 140極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 175個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(175個) 注文コード64004090 品番MEC6-170-02-L-DV-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥313,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

Samtec MEC6 シリーズ 0.635 mm 垂直マイクロエッジカードソケットは、1 列あたり 70 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミドピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●入数:1リール(175個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:140●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6-DV●コード番号:227-1488 アズワン品番65-7649-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする