Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/中目

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64004844 品番EA521TF-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,674
販売価格(税別)
3,340

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。

仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1 アズワン品番65-9262-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする